Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe HyFlex 11-849 Größe 6

  • ERIKS:14082501
  • Hersteller:11-849-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Konstruiert für einen hohen Tragekomfort und Schutz vor Kratz-/Rissverletzungen und Verunreinigungen durch folgende Merkmale:

  • atmungsaktive Beschichtung (360°) für einen zusätzlichen Schutz des Handrückens ohne Minderung des Tragekomforts;
  • FORTIX™-Komplettschutz für längere Tragezeiten ohne Handschuhwechsel in abriebintensiven trockenen Arbeitsbereichen;
  • integrierte ANSELL GRIP™-Technologie für eine hohe Griffsicherheit und einen sicheren Arbeitstag;
  • anatomische Passform für einen komfortablen, sicheren Sitz und eine optimierte Arbeitsleistung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-849
Serie
HyFlex®
Typ
11-849
Handschuhgröße
6
Träger-Material
Nylon/Spandex
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
18
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Lebensmittelkontakt
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Food Contact, Dermatologically Tested, OEKO-TEX® Centexbel, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Diethyldithiocarbamate