Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe HyFlex 11-816 Größe 11

  • ERIKS:14082496
  • Hersteller:11-816-11
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

  • Extrem dünnwandige, ergonomische Konstruktion für höchste Tastsensibilität bei der Handhabung von Kleinteilen
  • Dermatologisch getestet, lösungsmittelfrei und von Oeko-Tex zertifizierte Schadstofffreiheit
  • Die FORTIX™ Abrasion Resistance Technology erhöht die Lebensdauer des Handschuhs sowie die Sicherheit und Produktivität des Arbeiters

Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-816
Serie
HyFlex®
Typ
11-816
Handschuhgröße
11
Träger-Material
Nylon/Spandex
Farbe
Schwarz / Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsmaterial
Nitrilschaum
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
18
Länge
219 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4121A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate