Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe HyFlex 11-561 Größe 5

  • ERIKS:14082451
  • Hersteller:11-561-5
Image 1
  • HyFlex® 11-561 ist die beste Wahl, wenn hohe Schnittfestigkeit und Fingerfertigkeit bei trockenen bis leicht öligen Bedingungen erforderlich sind
  • Die dünne Beschichtung verwendet die FORTIX-Technologie, die nicht nur für zusätzliche Haltbarkeit, sondern auch für eine komfortablere und atmungsaktivere Passform sorgt.
  • Der verstärkte Daumenbereich erhöht den Schutz in einem wichtigen Bereich des Handkontakts und verlängert die Lebensdauer des Handschuhs
  • Hoher Schnittschutz (ISO C/ANSI A3) und Reißfestigkeit
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-561
Serie
HyFlex®
Typ
11-561
Handschuhgröße
5
Farbe
Grau/Dunkelblau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
15
Länge
210 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Lebensmittelkontakt
Ja
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
4X42C
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, ANSI Cut A3, ANSI ABR 4, Dermatologically Tested, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Food Contact, OEKO-TEX® Centexbel, Category II