Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe HyFlex 11-550 Größe 7

  • ERIKS:14082445
  • Hersteller:11-550-7
Image 1
  • Gut geeignet für eine breite Palette von Montageanwendungen

  • Konzipiert für trockene oder leicht ölige Anwendungen, bei denen Arbeiter einen Schnittschutz und in einigen Fällen einen Schutz vor intermittierender Kontakthitze von bis zu 100°C (212°F) benötigen

  • Nitrilbeschichtet und schnittfest, bietet optimalen Komfort und einen sicheren Griff für mehr Produktivität, Sicherheit und Wert

Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
HyFlex®
Typ
11-550
Serie
HyFlex®
Typ
11-550
Handschuhgröße
7
Farbe
Schwarz / Grün
Träger-Farbe
Grün
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
15
Länge
196 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
4X21B
EN 407:2004
X1XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant