Gut geeignet für eine breite Palette von Montageanwendungen
Konzipiert für trockene oder leicht ölige Anwendungen, bei denen Arbeiter einen Schnittschutz und in einigen Fällen einen Schutz vor intermittierender Kontakthitze von bis zu 100°C (212°F) benötigen
Nitrilbeschichtet und schnittfest, bietet optimalen Komfort und einen sicheren Griff für mehr Produktivität, Sicherheit und Wert
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-550 |
Serie | HyFlex® |
Typ | 11-550 |
Handschuhgröße | 11 |
Farbe | Schwarz / Grün |
Träger-Farbe | Grün |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 15 |
Länge | 196 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 4X21B |
EN 407:2004 | X1XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |