Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe DermaShield 73-711 Größe 8

  • ERIKS:14082826
  • Hersteller:73-711/8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der aus Polychloropren hergestellte DermaShield™ ist aktuell der technisch ausgereifteste sterile Handschuh im Markt.
  • Frei von Latexproteinen und Vulkanisationsbeschleunigern minimiert er das Risiko von TYP I und TYP IV-Allergien.
  • Der DermaShield™ bietet zu wettbewerbsfähigen Preisen den Tragekomfort und die Flexibilität von Naturgummilatex: Seine Neoprenformulation zeichnet sich aber zusätzlich durch besseren Chemikalienschutz aus. Der neue Rollrand verhindert das Abrutschen der Handschuhstulpe und erhöht damit noch die Schutzwirkung. DermaShield™: Der optimale Produkt- und Anwenderschutz.
  • Der DermaShield™ 73-711 ist steril.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
DermaShield™
Typ
73-711
Serie
DermaShield™
Typ
73-711
Handschuhgröße
8
Material
Neopren
Farbe
Grün
Dicke
0.15 mm
Fingerdicke
0.16
Manschetten-Dicke
0.12
Länge
300 mm
Stulpe
Perlen mit SUREFIT™ Technologie
Steril
Ja
Gepudert
Nein
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Innenhandschuh-Oberfläche
Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingertip
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
EN ISO 374-1:2016
KLMNPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
Zulassungen
AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Ohne