Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | DermaShield™ |
Typ | 73-711 |
Serie | DermaShield™ |
Typ | 73-711 |
Handschuhgröße | 6 |
Material | Neopren |
Farbe | Grün |
Dicke | 0.15 mm |
Fingerdicke | 0.16 |
Manschetten-Dicke | 0.12 |
Länge | 300 mm |
Stulpe | Perlen mit SUREFIT™ Technologie |
Steril | Ja |
Gepudert | Nein |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Innenhandschuh-Oberfläche | Polymer Coated with DERMASHIELD™ Technology |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Textured Fingertip |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
EN ISO 374-1:2016 | KLMNPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Zulassungen | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA 0321 |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Ohne |