Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Handschuhgröße | 10 |
Material | Naturkautschuklatex |
Farbe | Natur |
Dicke | 0.76 mm |
Länge | 787 mm |
Stulpe | Rollrand |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Glatt |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |