Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® EPDM |
Typ | 85-503 |
Serie | AlphaTec® EPDM |
Typ | 85-503 |
Handschuhgröße | 11 |
Farbe | Schwarz |
Dicke | 0.6 mm |
Fingerdicke | 0.6 |
Manschetten-Dicke | 0.6 |
Länge | 800 mm |
Stulpe | Rollrand |
Steril | Nein |
Latexfrei | Nein |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Glatt |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 1.5 |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2111A |
EN ISO 374-1:2016 | KLP |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Diphenyl guanidine, Tetramethylthiuram disulfide |