Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe AlphaTec EPDM 85-501 Größe 9.5

  • ERIKS:14082881
  • Hersteller:85-501-9,5
Image 1
Die RABS- und Isolator-Box-Handschuhe aus EPDM der AlphaTec-Reihe sind aus einem hochwertigen Material und konform mit den Bestimmungen FDA CFR21 hergestellt. (*). Tragekomfort,  Fingerbeweglichkeit und Tastsensibilität Konzipiert für eine wiederholte Autoklavierung zur Reduzierung des Bedarfs an Ersatzhandschuhen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec® EPDM
Typ
85-501
Serie
AlphaTec® EPDM
Typ
85-501
Handschuhgröße
9.5
Farbe
Schwarz
Dicke
0.6 mm
Fingerdicke
0.6
Manschetten-Dicke
0.6
Länge
800 mm
Stulpe
Rollrand
Steril
Nein
Latexfrei
Nein
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Glatt
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN ISO 374-1:2016
KLP
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Category III
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Diphenyl guanidine, Tetramethylthiuram disulfide