71,60 €/ Paarexkl. MwSt
83,77 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 75,97 € | - |
10+ | 71,60 € | 5.75% |
20+ | 62,87 € | 17.24% |
40+ | 60,69 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 |
Typ | RIG014Y |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0 |
Typ | RIG014Y |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Naturlatex-Kautschuk |
Farbe | Gelb |
Beschichtungsfarbe | Gelb |
Länge | 360 mm |
Stulpe | Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante |
Latexfrei | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, PPE category ELECTRICAL, Category III, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH Compliant |