Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr RIG014Y Größe 8

  • ERIKS:14241852
  • Hersteller:RIG014Y -08
Image 1
  • Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.
  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.
  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.
  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.
  • Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).
  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1.000 V
Zur Liste hinzufügen

71,60 €/ Paarexkl. MwSt

83,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

75,97 €

-

10+

71,60 €

5.75%

20+

62,87 €

17.24%

40+

60,69 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0
Typ
RIG014Y
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 0
Typ
RIG014Y
Handschuhgröße
8
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
360 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, PPE category ELECTRICAL, Category III, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH Compliant