Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 4 RIG418B Größe 9

  • ERIKS:14241876
  • Hersteller:RIG418B -09
Image 1
  • Isolierhandschuhe für Elektromonteure sind aus Naturgummilatex gefertigt und für eine optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchverfahren beschichtet.



  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.



  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.



  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.



  • Zertifiziert für die Kategorie R gemäß den von der EN 60903 geforderten A+Z+H-Eigenschaften.



  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 36.000 V (GS≥ 54.000)

Zur Liste hinzufügen

184,70 €/ Paarexkl. MwSt

216,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

231,20 €

-

2.5+

217,92 €

5.75%

5+

191,34 €

17.24%

10+

184,70 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 4
Typ
RIG418B
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 4
Typ
RIG418B
Handschuhgröße
9
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
460 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Zulassungen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, ASTM D120, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, ARC Rating of APC 2, ASTM F2675:2021, REACH Compliant