184,70 €/ Paarexkl. MwSt
216,10 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 231,20 € | - |
2.5+ | 217,92 € | 5.75% |
5+ | 191,34 € | 17.24% |
10+ | 184,70 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 4 |
Typ | RIG418B |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 4 |
Typ | RIG418B |
Handschuhgröße | 12 |
Material | Naturlatex-Kautschuk |
Farbe | Schwarz |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 460 mm |
Stulpe | Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante |
Latexfrei | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Zulassungen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, ASTM D120, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, ARC Rating of APC 2, ASTM F2675:2021, REACH Compliant |