132,90 €/ Paarexkl. MwSt
155,49 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 160,59 € | - |
5+ | 151,36 € | 5.75% |
10+ | 132,90 € | 17.24% |
20+ | 128,29 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 3 |
Typ | RIG316B |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 3 |
Typ | RIG316B |
Handschuhgröße | 11 |
Material | Naturlatex-Kautschuk |
Farbe | Schwarz |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 410 mm |
Stulpe | Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante |
Latexfrei | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Zulassungen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, EN388:2016, EN 60903:2003, ASTM D120, REACH Compliant |