Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 2 RIG214Y Größe 9

  • ERIKS:14241869
  • Hersteller:RIG214Y - 09
Image 1
  • Isolierhandschuhe für Elektromonteure sind aus Naturgummilatex gefertigt und für eine optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchverfahren beschichtet.



  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.



  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.



  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.



  • Zertifiziert für die Erfüllung der A+Z+H-Eigenschaften (Kategorie R) gemäß EN 60903 und Festigkeit gegen Tieftemperaturen (Kategorie C).



  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 17.000 V (GS ≥ 25.500)
Zur Liste hinzufügen

106,68 €/ Paarexkl. MwSt

124,82 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

128,91 €

-

5+

121,50 €

5.75%

10+

106,68 €

17.24%

20+

102,98 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 2
Typ
RIG214Y
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 2
Typ
RIG214Y
Handschuhgröße
9
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
360 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Zulassungen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, ASTM F2675:2021, EN 60903:2003, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant