106,68 €/ Paarexkl. MwSt
124,82 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 128,91 € | - |
5+ | 121,50 € | 5.75% |
10+ | 106,68 € | 17.24% |
20+ | 102,98 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 2 |
Typ | RIG214Y |
Serie | ActivArmr Electrical Protection Class 2 |
Typ | RIG214Y |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Naturlatex-Kautschuk |
Farbe | Gelb |
Beschichtungsfarbe | Gelb |
Länge | 360 mm |
Stulpe | Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante |
Latexfrei | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Zulassungen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, ASTM F2675:2021, EN 60903:2003, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, REACH Compliant |