Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 1 RIG114B Größe 10

  • ERIKS:14241858
  • Hersteller:RIG114B - 10
Image 1
  • Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.



  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.



  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.



  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.



  • Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).



  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 7.500 V
Zur Liste hinzufügen

106,58 €/ Paarexkl. MwSt

124,70 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.02.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

113,07 €

-

10+

106,58 €

5.75%

20+

93,58 €

17.24%

40+

90,33 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 1
Typ
RIG114B
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 1
Typ
RIG114B
Handschuhgröße
10
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
360 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Zulassungen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, ASTM F2675:2021, ARC Rating of APC 2, ASTM D120, REACH Compliant