Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 00 RIG0011Y Größe 11

  • ERIKS:14241831
  • Hersteller:RIG0011Y - 11
Image 1
  • Isolierhandschuhe für Elektromonteure sind aus Naturgummilatex gefertigt und für eine optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchverfahren beschichtet.

  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.

  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.

  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen der Handschuhe.

  • Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).

  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 500 V (GS ≥ 750)


Zur Liste hinzufügen

69,51 €/ Paarexkl. MwSt

81,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

73,75 €

-

10+

69,51 €

5.75%

20+

61,03 €

17.24%

40+

58,92 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 00
Typ
RIG0011Y
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 00
Typ
RIG0011Y
Handschuhgröße
11
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
280 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Zulassungen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 388:2016, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, REACH Compliant