Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Protection Class 0 RIG011Y Größe 10

  • ERIKS:14241846
  • Hersteller:RIG011Y - 10
Image 1
  • Isolierhandschuhe für Elektromonteure sind aus Naturgummilatex gefertigt und für eine optimale Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchverfahren beschichtet.



  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.



  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.



  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen.



  • Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).



  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 1000 V (DC≥ 1500)
Zur Liste hinzufügen

68,81 €/ Paarexkl. MwSt

80,51 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

73,00 €

-

10+

68,81 €

5.75%

20+

60,42 €

17.24%

40+

58,32 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 0
Typ
RIG011Y
Serie
ActivArmr Electrical Protection Class 0
Typ
RIG011Y
Handschuhgröße
10
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Gelb
Beschichtungsfarbe
Gelb
Länge
280 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Zulassungen
PPE category ELECTRICAL, CE Number, Category III, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN 420:2003 + A1:2009, EN 60903:2003, EN388:2016, REACH Compliant