Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 RIG0014B Größe 8

  • ERIKS:14241832
  • Hersteller:RIG0014B - 08
Image 1
  • Die Marigold-Isolierhandschuhe für Elektriker von Ansell aus reinem Naturgummilatex werden für eine einzigartige Flexibilität und Fingerbeweglichkeit mit einem unternehmenseigenen umweltfreundlichen Tauchbeschichtungsverfahren hergestellt.



  • Ihre anatomische Passform in der natürlichen Ruhestellung der Hand und die nicht abgespreizten Finger vermeiden eine schnelle Handermüdung.



  • Die erweiterte Stulpe bietet Raum für Ärmelenden von Kleidungsstücken.



  • Die glatte Ausführung der Konstruktion unterstützt ein leichtes An- und Ausziehen der Handschuhe.



  • Zertifizierte Festigkeit gegen Säuren (Kategorie A), Ozon (Kategorie Z) und Tieftemperaturen (Kategorie C).



  • Arbeiten mit dem Risiko einer Berührungsspannung von WS ≥ 500 V





Zur Liste hinzufügen

68,41 €/ Paarexkl. MwSt

80,04 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

72,58 €

-

10+

68,41 €

5.75%

20+

60,07 €

17.24%

40+

57,98 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00
Typ
RIG0014B
Serie
ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00
Typ
RIG0014B
Handschuhgröße
8
Material
Naturlatex-Kautschuk
Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
360 mm
Stulpe
Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2111A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 60903:2003
Ja
Zulassungen
CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 60903:2003, ASTM D120, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Arc Rating of APC 1, ASTM F2675:2021, REACH Compliant