69,51 €/ Paarexkl. MwSt
81,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 73,75 € | - |
10+ | 69,51 € | 5.75% |
20+ | 61,03 € | 17.24% |
40+ | 58,92 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 |
Typ | RIG0011B |
Serie | ActivArmr Electrical Insulating Gloves Class 00 |
Typ | RIG0011B |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Naturlatex-Kautschuk |
Farbe | Schwarz |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 280 mm |
Stulpe | Gerade Manschette mit gerollter Perlenkante |
Latexfrei | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 60903:2003 | Ja |
Zulassungen | CE Number, PPE category ELECTRICAL, Category III, EN 60903:2003, EN 420:2003 + A1:2009, ASTM F2675:2021, Arc Rating of APC 1, ASTM D120, EN388:2016, REACH Compliant |