Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr 97-012 Größe 9

  • ERIKS:14083083
  • Hersteller:97-012-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Erhöht die Sicherheit an Arbeitsplätzen mit unzureichender Sicht oder Beleuchtung.
  • Tastgefühl / Fingerbeweglichkeit für komplexe Feinarbeiten.
  • Exzellenter Nass- und Trockengriff zur Vermeidung von Verletzungen durch abrutschende Objekte.
  • Herausragender Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag ohne eine schnelle Ermüdung der Hände.
  • Atmungsaktives Gewebe für Tragekomfort und trockene Hände.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Typ
97-012
Serie
ActivArmr®
Typ
97-012
Handschuhgröße
9
Träger-Material
Nylon/Spandex
Farbe
Warnorange
Träger-Farbe
Warnorange
Beschichtungsfarbe
Orange
Strickstärke
15
Länge
215 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Kategorie II
Ja
EN 388:2016
3131A
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant