Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 97-012 |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 97-012 |
Handschuhgröße | 10 |
Träger-Material | Nylon/Spandex |
Farbe | Warnorange |
Träger-Farbe | Warnorange |
Beschichtungsfarbe | Orange |
Strickstärke | 15 |
Länge | 215 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 3131A |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, EN 388:2003, EN 420:2003 + A1:2009, CE Number, ANSI ABR 3, ANSI Cut A1, Category II, REACH Compliant |