15,63 €/ Paarexkl. MwSt
18,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,96 € | - |
6+ | 15,63 € | 13.00% |
18+ | 14,73 € | 18.00% |
36+ | 12,93 € | 28.00% |
72+ | 12,48 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 43-217 |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 43-217 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Ziegenleder |
Farbe | Weiss |
Träger-Farbe | Weiss |
Beschichtungsfarbe | Weiss |
Länge | 340 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2121A |
EN 407:2004 | 41XX4X |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 12477:2001 + A1:2005 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, CE Number, EN 407:2004, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant |