Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr 43-217 Größe 11

  • ERIKS:13471396
  • Hersteller:43-217-11
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der ActivArmr® 43-217 ist ein Handschuh für das WIG-Präzisionsschweißen und andere Arbeiten mit thermischen Risiken, der einen Thermoschutz gemäß EN 12477 Typ B bietet.
  • Geeignet für WIG-Schweißen, Schleifen, Löten sowie Metall- und Wartungsarbeiten.
  • Schüzt vor Hitze, Flammen, Funken und Schweißspritzern.
  • Der abgewinkelte Daumen (3D-Konstruktion) ermöglicht eine wesentlich feinere Fingerbeweglichkeit und Kontrolle beim Päzisionsschweißen.
  • Hochwertiges Ziegennarbenleder und mit Paramidfaser rahmengenähte Nähte gewährleisten eine hohe Strapazierfähigkeit im Einsatz.
  • Unterarmschutz durch eine lange Stulpe aus Rindspaltleder.
Zur Liste hinzufügen

15,63 €/ Paarexkl. MwSt

18,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 6Mindestbestellmenge: 6

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

17,96 €

-

6+

15,63 €

13.00%

18+

14,73 €

18.00%

36+

12,93 €

28.00%

72+

12,48 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Typ
43-217
Serie
ActivArmr®
Typ
43-217
Handschuhgröße
11
Material
Ziegenleder
Farbe
Weiss
Träger-Farbe
Weiss
Beschichtungsfarbe
Weiss
Länge
340 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2121A
EN 407:2004
41XX4X
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 12477:2001 + A1:2005
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, CE Number, EN 407:2004, ANSI Cut A1, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant