Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe ActivArmr 43-216 Größe 9

  • ERIKS:14082643
  • Hersteller:43-216-9
Image 1
  • Der ActivArmr® 43-216 ist ein Spezialhandschuh für Schwerarbeiten mit hohem Schutz vor Schmelzmetallspritzern. Ideal auch als vielseitiger Hitzeschutz. Hervorragende Haltbarkeit und sehr guter Schutz vor Schnitten, Abrieb und Durchstechen.
  • Hitzeschutz in vielen Arbeitsbereichen
    Der ActivArmr® 43-216 ist ein Hitzeschutzhandschuh der Kategorie III und erfüllt die Leistungsstufen 413X4X gemäß EN 407. Dadurch eignet sich dieser Handschuh für ein breites Spektrum von Einsatzbereichen, die einen Hitzeschutz erfordern, wie Schweißarbeiten, Maschinenführung und Arbeiten in einer Umgebung mit einer Gefahr durch Schmelzmetallspritzer.
  • Tragekomfort
    Das weiche Innenfutter der Handfläche aus Jersey und die Stulpe mit Innenfutter aus Baumwoll-Denim verleihen dem ActivArmr® 43-216 seinen hohen Tragekomfort.
  • Exzellente Robustheit für einen wirksamen Mechanikschutz
    Robuster Lederhandschuh für hohe Belastungen. Verstärkte Innenhand für noch mehr Abriebfestigkeit.
    Kevlar®-Nähte, mit Rindsleder verstärkt
    Diese Ausführung gewährleistet einen überragenden Mechanikschutz.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Typ
43-216
Serie
ActivArmr®
Typ
43-216
Handschuhgröße
9
Farbe
Gelb
Träger-Farbe
Gelb
Länge
370 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
3243B
EN 407:2004
413X4X
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 12477:2001 + A1:2005
Ja
Zulassungen
CE Number, EN 12477:2001 + A1:2005, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN 12477:2001 + A1:2005, Category III, REACH Compliant