Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 97-120 ActivArmr Größe 12

  • ERIKS:13392737
  • Hersteller:97-120-12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Durch seine optimale Leistung bezüglich Sicherheit und Tragekomfort löst der Schutzhandschuh ActivArmr® 97-120 die beiden größten Probleme, mit denen Arbeiter in einem rauen Arbeitsumfeld konfrontiert sind.Sein herausragender Schlamm-/Ölgriff sowie seine Schnitt- und Stoßfestigkeit schützen Hände unter extremen Arbeitsbedingungen, reduzieren eine schnelle Handermüdung und steigern somit die Produktivität. Saubere, trockene Hände durch eine spezielle ÖldichtigkeitstechnologieSignalfarben für eine gute Sichtbarkeit der Position der Hände
Zur Liste hinzufügen

23,87 €/ Paarexkl. MwSt

27,93 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

33,15 €

-

12+

28,84 €

13.00%

36+

27,18 €

18.00%

72+

23,87 €

28.00%

144+

23,04 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL