12,71 €/ Paarexkl. MwSt
14,87 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,65 € | - |
6+ | 15,36 € | 13.00% |
36+ | 14,47 € | 18.00% |
72+ | 12,71 € | 28.00% |
144+ | 12,27 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 97-011 |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 97-011 |
Typ | Kälteschutz |
Handschuhgröße | 8 |
Material | Acryl/Polyester |
Farbe | Schwarz/Orange Hi Viz |
Träger-Farbe | Warnorange |
Beschichtungsmaterial | Nitril |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 10 |
Länge | 240 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Kategorie II | Ja |
EN 388:2016 | 4131A |
EN 511:2006 | 010 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2003, EN 388:2016, EN 511:2006, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, ANSI ABR 4, ANSI Cut A2, EN 388:2016 +A1:2018, EN ISO 21420:2020, Category II |