45,13 €/ Paketexkl. MwSt
52,80 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 45,13 € | - |
5+ | 42,53 € | 5.75% |
10+ | 37,35 € | 17.24% |
24+ | 36,05 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | MICROFLEX® LifeStar EC™ |
Typ | 93-868 |
Serie | MICROFLEX® LifeStar EC™ |
Typ | 93-868 |
Handschuhgröße | XL |
Farbe | Weiß/Blau |
Dicke | 0.15 mm |
Fingerdicke | 0.22 |
Manschetten-Dicke | 0.11 |
Länge | 280 mm |
Stulpe | Rollrand |
Steril | Nein |
Gepudert | Nein |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Ja |
Innenhandschuh-Oberfläche | Powder-Free, Chlorinated |
Äußere Oberfläche des Handschuhs | Textured Fingers |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
Kategorie III | Ja |
EN ISO 374-1:2016 | J K P T |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
EN 421:2010 | Ja |
Zulassungen | ASTM D6319, Category III, CE 0493, EC 2023/2006, EC 1935/2004, EN 455 1-4, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374-2 and -4, EN 421:20 |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC) |