Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 93-853 Microflex Größe 10.5-11 (2XL)

  • ERIKS:14596837
  • Hersteller:93853110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Die verlängerte Stulpe bietet in gefährlichen Arbeitsbereichen einen zusätzlichen Arm- und Handgelenkschutz. Die ausgefeilte Nitrilformulierung des Handschuhs bewirkt eine bis zu dreifach höhere Durchstichfestigkeit als die von Einmalhandschuhen aus Latex oder Vinyl. In Kombination mit dem niedrigsten Akzeptanzwert für Mikrolöcher (AQL 0,65) setzt dieser Handschuh neue Schutzstandards. 
  • Die in die Materialfomulierung integrierten Nichthaftungseigenschaften in Verbindung mit Klebebändern oder Klebstoffen erhöhen die Effizienz und Arbeitsschnelligkeit des Handschuhträgers.
  • Die texturierten Finger gewährleisten einen starken, sicheren Griff und einen exzellenten Schutz.
  • Die Freiheit des Handschuhs von Naturgummilatex und Puder schützt die Haut des Trägers vor Allergien, Reizungen und Austrocknung.

Zur Liste hinzufügen

0,54 €/ Stückexkl. MwSt

0,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 500Mindestbestellmenge: 500

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
MICROFLEX®
Typ
93-853
Handschuhgröße
2XL
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Länge
295 cm
Dicke
0.14 mm
Fingerdicke
0.22 mm
Farbe
Violett
Zulassungen
Category III, CE 0493, EN 1149-1/2/3, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 374:2003, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 11193, ISO 18889:2019
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Chlorinated, Powder-Free
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja