Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 93-260 Microflex Größe 5.5-6

  • ERIKS:13204971
  • Hersteller:93-260-5,5-6
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen.
  • Dünnwandige Konstruktion im µ-Bereich für eine höhere Tastsensibilität und Fingerbeweglichkeit.
  • Extraweiches Material und anatomische Passform für eine exzellente Passform, ein herausragendes Tragegefühl, eine hohe Flexibilität und eine längere Lebensdauer.
  • Niedriger AQL-Wert für Mikrolöcher (0,65) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen.
  • Silikonfreie Materialformulierung und Verarbeitung zur Gewährleistung eines hohen Produktschutzes.

Zur Liste hinzufügen

28,23 €/ pro Boxexkl. MwSt

33,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

34,11 €

-

5+

32,15 €

5.75%

10+

28,23 €

17.24%

20+

27,25 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Microflex®
Typ
93-260
Handschuhgröße
XS
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Silikonfrei
Ja
Länge
285 cm
Dicke
0.198 mm
Fingerdicke
0.2 mm
Farbe
Grün
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Stulpe
Rollrand
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN 421:2010
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja