Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 93-250 TouchNTuff Größe 8.5-9

  • ERIKS:12999641
  • Hersteller:93-250-8,5-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Minimiert den für das Greifen von trockenen oder nassen Objekten erforderlichen Kraftaufwand, reduziert eine Ermüdung der Hände und Arme und verbessert die Fingerbeweglichkeit, Sicherheit und Produktivität.Das proprietäre weiche und robuste Material passt sich der Anatomie Ihrer Hand an und zeichnet sich auch über längere Tragezeit durch einen hohen Komfort aus.Hohe Weiterreißfestigkeit und dreifache Durchstichfestigkeit eines Einmalhandschuhs aus Latex oder Vinyl.Festigkeit gegen ein breites Spektrum von Industriechemikalien über einen längeren Zeitraum als andere Einmalhandschuhe aus Nitril.Enthält kein Latexproteine und vermeidet somit Hautallergien des Typs I.Keine Verunreinigung von Flächen durch Silikonrückstände.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Material
Nitril
Handschuhgröße
8.5-9
Gepudert
Nein
Farbe
Anthrazit / Grau