Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 92-500 TouchNTuff Größe 8.5-9

  • ERIKS:11802204
  • Hersteller:92-500-8,5-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Weiterführende Tests des TouchNTuff® durch einen "Notified Body" mit einem breiteren Spektrum von Chemikalien bestätigen, dass dieser Handschuh länger vor einer größeren Zahl von Chemikalien schützt als andere Einweg-Nitrilhandschuhe.
  • Der aus Nitril hergestellte TouchNTuff® bietet eine viermal höhere Durchstichfestigkeit als Naturlatexhandschuhe und die dreifache Durchstichfestigkeit im Vergleich zu Einweghandschuhen aus Neopren.
  • Da der Handschuh frei von Latexproteinen ist, besteht für den Träger kein Risiko einer Typ-I-Allergie. Primäre Hautreizungsstudien und Insult-Patch-Tests haben keinen Nachweis einer Hautreizung oder allergischen Kontaktdermatitis erbracht.
  • Durch seine einzigartige Formulierung mit der „Thin Nitril Technology“ lässt sich dieser Handschuh, der einen sicheren Nass- und Trockengriff bietet, leicht an- und ausziehen.
  • Dieser Handschuh ist in zahlreichen Arbeitsbereichen vielseitig einsetzbar.
Zur Liste hinzufügen

22,39 €/ pro Boxexkl. MwSt

26,20 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

22,39 €

-

5+

21,10 €

5.75%

10+

18,53 €

17.24%

20+

17,88 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
TouchNTuff®
Typ
92-500
Material
Nitril
Handschuhgröße
L
Steril
Nein
Gepudert
Ja
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Länge
240 cm
Verpackung
Box mit 100 Stück
Dicke
0.11 mm
Fingerdicke
0.14 mm
Farbe
Grün
Zulassungen
Category III, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, Food Type: Rubber, ISO 18889:2019, ISO 9001
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Chlorinated, Powdered, Silicone Free
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja