Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 92-200 VersaTouch Größe 6.5-7

  • ERIKS:12394492
  • Hersteller:92-200-6,5-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Verbesserte Produktionsverfahren für eine längere Lebensdauer, größere Reißfestigkeit und bessere Griffsicherheit in trockenen, nassen und fettbelasteten Arbeitsbereichen.
  • Ein dünnerer Handschuh mit einer erhöhten Flexibilität der Fingerspitzen und einem allgemein höheren Tragekomfort.
  • Strukturierte Fingerspitzen für hohen Tragekomfort, sicheres Greifen mit hervorragender Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten mit empfindlichen Teilen.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-I-Allergie.
  • Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln. Ideal zum Umgang mit allen fetthaltigen Lebensmitteln.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Versatouch®
Typ
92-200
Material
Nitril
Handschuhgröße
6.5-7
Steril
Nein
Gepudert
Nein
Antistatisch
Ja
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Länge
240 cm
Verpackung
Box mit 100 Paar
Dicke
0.07 mm
Fingerdicke
0.1 mm
Farbe
Blau
Norm
EN 374, AQL Wert: 1.5
Zulassungen
Category III, EC 1935/2004, EC 2023/2006, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001, ISO 13485
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
1.5
Stulpe
Rollrand
Innenhandschuh-Oberfläche
Powder-Free, Polymer Coated
Äußere Oberfläche des Handschuhs
Textured Fingers
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate (ZDBC)
Kategorie III
Ja
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
EN ISO 374-1:2016
Ja
EN ISO 374-5:2016
Ja