1,18 €/ Paarexkl. MwSt
1,38 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 1,64 € | - |
12+ | 1,43 € | 13.00% |
72+ | 1,34 € | 18.00% |
144+ | 1,18 € | 28.00% |
288+ | 1,14 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Plus |
Typ | 87-190 |
Serie | Plus |
Typ | 87-190 |
Typ | Reinigung |
Handschuhgröße | 9.5-10 |
Material | Naturlatex |
Träger-Material | Baumwollbeflockung |
Farbe | Gelb |
Beschichtungsmaterial | Naturlatex |
Beschichtungsfarbe | Gelb |
Dicke | 0.35 mm |
Länge | 305 mm |
Stulpe | Gerade |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 1010X |
EN ISO 374-1:2016 | Yes |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE Number, EN ISO 374-1:2016, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins, Zinc Diethyldithiocarbamate |