36,19 €/ Paarexkl. MwSt
42,34 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 43,73 € | - |
6+ | 41,21 € | 5.75% |
12+ | 36,19 € | 17.24% |
24+ | 34,93 € | 20.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | Long-cuff Natural Rubber Gloves |
Serie | AlphaTec® |
Typ | Naturgummihandschuhe mit langer Stulpe |
Typ | Naturgummihandschuhe mit langer Stulpe |
Handschuhgröße | 8.5 |
Material | Naturkautschuklatex |
Farbe | Schwarz |
Beschichtung | Naturkautschuklatex |
Beschichtungsmaterial | Naturkautschuklatex |
Auskleidungstyp | Naturkautschuklatex |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Länge | 610 mm |
Stulpe | Rollrand |
Detailausführung der Stulpe | Lange Stulpe |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Nein |
Schutz gegen mechanische Risiken | Ja |
Schutz gegen Chemikalien | Ja |
Schutz gegen Hitze und Feuer | Ja |
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe) | 0.65 |
Kategorie II | Nein |
Kategorie III | Ja |
Norm | REACH |
EN 388:2016 | 3121B |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | 1 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant |