Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 87-108 AlphaTec Größe 7.5

  • ERIKS:12715904
  • Hersteller:87-108-7,5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen.Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche.
Zur Liste hinzufügen

36,19 €/ Paarexkl. MwSt

42,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,73 €

-

6+

41,21 €

5.75%

12+

36,19 €

17.24%

24+

34,93 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
Long-cuff Natural Rubber Gloves
Serie
AlphaTec®
Typ
Naturgummihandschuhe mit langer Stulpe
Typ
Naturgummihandschuhe mit langer Stulpe
Handschuhgröße
7.5
Material
Naturkautschuklatex
Farbe
Schwarz
Beschichtung
Naturkautschuklatex
Beschichtungsmaterial
Naturkautschuklatex
Auskleidungstyp
Naturkautschuklatex
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
610 mm
Stulpe
Rollrand
Detailausführung der Stulpe
Lange Stulpe
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Schutz gegen mechanische Risiken
Ja
Schutz gegen Chemikalien
Ja
Schutz gegen Hitze und Feuer
Ja
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Kategorie II
Nein
Kategorie III
Ja
Norm
REACH
EN 388:2016
3121B
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
1
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Category III, REACH Compliant