Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 87-108 AlphaTec Größe 10,5

  • ERIKS:23571701
  • Hersteller:87-108-105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen.Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche.
Zur Liste hinzufügen

43,73 €/ Paarexkl. MwSt

51,16 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

43,73 €

-

6+

41,21 €

5.75%

12+

36,19 €

17.24%

24+

34,93 €

20.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec
Typ
Long-cuff Natural Rubber Gloves
Serie
AlphaTec
Typ
Naturgummihandschuhe mit langer Stulpe
Typ
Naturgummihandschuhe mit langer Stulpe
Handschuhgröße
10.5
Material
Naturkautschuklatex
Farbe
Schwarz
Beschichtung
Naturkautschuklatex
Beschichtungsmaterial
Naturkautschuklatex
Auskleidungstyp
Naturkautschuklatex
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Länge
610 mm
Stulpe
Rollrand
Detailausführung der Stulpe
Lange Stulpe
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Nein
Schutz gegen mechanische Risiken
Ja
Schutz gegen Chemikalien
Ja
Schutz gegen Hitze und Feuer
Ja
AQL (Annehmbare Qualitätsstufe)
0.65
Kategorie II
Nein
Kategorie III
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, , Kategorie III, REACH-konform