Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 87-063 AlphaTec Größe 10.5

  • ERIKS:14076025
  • Hersteller:87-063-105
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Handschuh aus Naturgummilatex mit Innenfutter aus reinem Baumwollvelour für einen höheren Tragekomfort.
  • Lange Stulpe und starke Schutzschicht (0,75mm) für einen zusätzlichen Schutz.
  • Rollrand für ein einfaches An- / Ausziehen und eine gute Weiterreißfestigkeit:
  • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien.
  • Strukturierte Innenhand und Finger für einen exzellenten Nass- und Trockengriff.
  • Gute Abriebfestigkeit.
  • Robust, flexibel, sehr komfortabel.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
87-063