Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 87-029 AlphaTec Größe 9

  • ERIKS:14082902
  • Hersteller:87-029-9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Strukturierte Ausführung für einen guten Nass- und Trockengriff.

  • Nahtloser Träger aus Polyamid - Strukturierte Beschichtung der Hand aus Naturgummilatex, glatte Beschichtung der Stulpe.
Zur Liste hinzufügen

10,47 €/ Paarexkl. MwSt

12,25 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
AlphaTec®
Typ
87-029
Serie
AlphaTec®
Typ
87-029
Handschuhgröße
9
Farbe
Blau
Träger-Farbe
Blau
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
300 mm
Stulpe
Stulpenhandschuh
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2141A
EN ISO 374-1:2016
AKLMPT
EN ISO 374-5:2016
Yes
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH C