10,47 €/ Paarexkl. MwSt
12,25 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 87-029 |
Serie | AlphaTec® |
Typ | 87-029 |
Handschuhgröße | 10 |
Farbe | Blau |
Träger-Farbe | Blau |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Länge | 300 mm |
Stulpe | Stulpenhandschuh |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2141A |
EN ISO 374-1:2016 | AKLMPT |
EN ISO 374-5:2016 | Yes |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | CE 0493, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 388:2016, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN407:2020, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, Food Type: Rubber, Category III, REACH C |