19,94 €/ Paarexkl. MwSt
23,33 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 27,69 € | - |
12+ | 24,09 € | 13.00% |
72+ | 22,71 € | 18.00% |
144+ | 19,94 € | 28.00% |
288+ | 19,24 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 80-813 |
Serie | ActivArmr® |
Typ | 80-813 |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Glasfaser, Modacryl, DuPont™ Kevlar |
Farbe | Schwarz / Grün |
Träger-Farbe | Grün |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 13 |
Länge | 225 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Antistatisch | Ja |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2X42C |
EN 407:2004 | 412110 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 3, ANSI Cut A4, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Fire Standard Text, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Zinc Dibutyldithiocarbamate |