Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 80-813 ActivArmr Größe 11

  • ERIKS:13294381
  • Hersteller:80-813-110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Der erste Handschuh, der eine herausragende Flammfestigkeit mit hohem Schnittschutz und anatomischer Passform kombiniert.
  • Die Flammfestigkeit der in dem Handschuh verarbeiteten Materialien bleibt auch nach dem Waschen bestehen.
  • Gefahr eines Lichtbogenüberschlags / Risikokategorie 2*: Schützt die Hände des Trägers gegen Gefahren eines Lichtbogenüberschlags.
  • Exklusives Verbundgarn von außergewöhnlich hoher Schnittfestigkeit für die sichere Handhabung von scharfkantigen Objekten und Materialien.
  • Beschichtung aus weichem Neoprenschaum für eine hohe Flexibilität und einen sicheren Griff in verschiedenen Arbeitsumfeldern.
  • Anatomische Passform für einen herausragenden Tragekomfort und eine geringere Ermüdung der Hände.
Zur Liste hinzufügen

22,80 €/ Paarexkl. MwSt

26,68 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 144Mindestbestellmenge: 144

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

31,66 €

-

12+

27,54 €

13.00%

72+

25,96 €

18.00%

144+

22,80 €

28.00%

288+

22,00 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
ActivArmr®
Typ
80-813
Serie
ActivArmr®
Typ
80-813
Handschuhgröße
11
Material
Glasfaser, Modacryl, DuPont™ Kevlar
Farbe
Schwarz / Grün
Träger-Farbe
Grün
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Länge
225 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Ja
Silikonfrei
Ja
Antistatisch
Ja
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2X42C
EN 407:2004
412110
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 3, ANSI Cut A4, EN 388:2003, EN 388:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 21420:2020, EN407:2020, Fire Standard Text, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Zinc Dibutyldithiocarbamate