26,40 €/ Paarexkl. MwSt
30,89 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 30,35 € | - |
12+ | 26,40 € | 13.00% |
36+ | 24,89 € | 18.00% |
72+ | 21,85 € | 28.00% |
144+ | 21,09 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Powerflex® |
Typ | 80-658 |
Serie | Powerflex® |
Typ | 80-658 |
Handschuhgröße | 7 |
Material | Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Kevlar |
Farbe | Blau/Grün Grau |
Träger-Farbe | Grau / Grün |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 7 |
Länge | 250 mm |
Stulpe | Extra Lang |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | XX43E |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Natural rubber proteins (in the coating and in the elastic cuff), Zinc Diethyldithiocarbamate |