Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 80-658 ActivArmr Größe 6

  • ERIKS:11802150
  • Hersteller:80-658-060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Extrem hohe Schnitt-, Abrieb und Durchstichfestigkeit. Der ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) schützt den Anwender durch ein dreilagiges Gewebe aus Stahl, Glasfaser und Kevlar®. Der Handschuh übertrifft die EN-388-Schnittschutzstufe 5.     Der deutlich verlängerte Strickbund bietet einen erweiterten Unterarmschutz.     Die zu ¾ beschichtete, flüssigkeitsabweisende Ausführung des ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) schützt die Haut vor einem Kontakt mit unangenehmen Flüssigkeiten.     Guter Schutz gegen Kontakthitze. Die Stufe 2 nach EN 407 steht für eine sichere Handhabung von warmen Objekten.     Die schrumpfgeraute Beschichtung aus Naturgummilatex gewährleistet einen sicheren Griff.     Durch seine lange Lebensdauer ist der ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) eine äußerst kosteneffiziente Lösung.     Seine grün melierte Farbe lässt ihn länger sauber erscheinen     Exzellente Maschinenwaschbarkeit ohne Komfortverlust und Verfärbung.
Zur Liste hinzufügen

20,91 €/ Paarexkl. MwSt

24,46 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

29,04 €

-

12+

25,26 €

13.00%

36+

23,81 €

18.00%

72+

20,91 €

28.00%

144+

20,18 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Powerflex®
Typ
80-658
Serie
Powerflex®
Typ
80-658
Handschuhgröße
6
Material
Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Kevlar
Beschichtungsfarbe
Blau
Länge
250 mm
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein