Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 80-658 ActivArmr Größe 11

  • ERIKS:11802155
  • Hersteller:80-658-110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  •     Extrem hohe Schnitt-, Abrieb und Durchstichfestigkeit. Der ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) schützt den Anwender durch ein dreilagiges Gewebe aus Stahl, Glasfaser und Kevlar®. Der Handschuh übertrifft die EN-388-Schnittschutzstufe 5.
  •     Der deutlich verlängerte Strickbund bietet einen erweiterten Unterarmschutz.
  •     Die zu ¾ beschichtete, flüssigkeitsabweisende Ausführung des ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) schützt die Haut vor einem Kontakt mit unangenehmen Flüssigkeiten.
  •     Guter Schutz gegen Kontakthitze. Die Stufe 2 nach EN 407 steht für eine sichere Handhabung von warmen Objekten.
  •     Die schrumpfgeraute Beschichtung aus Naturgummilatex gewährleistet einen sicheren Griff.
  •     Durch seine lange Lebensdauer ist der ActivArmr® 80-658 (Ex Powerflex®) eine äußerst kosteneffiziente Lösung.
  •     Seine grün melierte Farbe lässt ihn länger sauber erscheinen
  •     Exzellente Maschinenwaschbarkeit ohne Komfortverlust und Verfärbung.
Zur Liste hinzufügen

21,85 €/ Paarexkl. MwSt

25,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 72Mindestbestellmenge: 72

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

30,35 €

-

12+

26,40 €

13.00%

36+

24,89 €

18.00%

72+

21,85 €

28.00%

144+

21,09 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Powerflex®
Typ
80-658
Serie
Powerflex®
Typ
80-658
Handschuhgröße
11
Material
Edelstahl, Nylon, Glasfaser, Baumwolle, Kevlar
Farbe
Blau/Grün Grau
Träger-Farbe
Grau / Grün
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
7
Länge
250 mm
Stulpe
Extra Lang
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
XX43E
EN 407:2004
X2XXXX
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
EN 388:2016, EN 388:2003, EN 407:2004, CE Number, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN ISO 21420:2020, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Natural rubber proteins (in the coating and in the elastic cuff), Zinc Diethyldithiocarbamate