Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 80-600 ActivArmr Größe 10

  • ERIKS:23306736
  • Hersteller:80-600-100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
80-100 Powerflex® Handschuhe für hohe Belastungen mit Tauchbeschichtung auf Nahtlosträger. Getauchte Naturgummibeschichtung mit nahtlosem Futter aus Acryl-Schlingengewebe. Innenhandbeschichtung. Strickbund. Länge 250-295 mm. Hi Viz gelb/Blau.
Zur Liste hinzufügen

20,27 €/ Paarexkl. MwSt

23,72 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

23,30 €

-

12+

20,27 €

13.00%

36+

19,11 €

18.00%

72+

16,78 €

28.00%

144+

16,19 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Powerflex®
Typ
80-600