10,40 €/ Paarexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
35,952 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,95 € | - |
12+ | 10,40 € | 13.00% |
36+ | 9,80 € | 18.00% |
72+ | 8,60 € | 28.00% |
144+ | 8,31 € | 30.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | ANSELL |
Serie | Powerflex® |
Typ | 80-400 |
Serie | Powerflex® |
Typ | 80-400 |
Typ | Kälteschutz |
Handschuhgröße | 9 |
Material | Acryl-Schlingengewebe |
Farbe | Warngelb / Blau |
Träger-Farbe | Warngelb |
Beschichtungsmaterial | Naturkautschuklatex |
Beschichtungsfarbe | Blau |
Strickstärke | 7 |
Länge | 250 mm |
Stulpe | Strickbund |
Latexfrei | Nein |
Silikonfrei | Nein |
Antistatisch | Nein |
Kategorie III | Ja |
EN 388:2016 | 2231C |
EN 407:2004 | X2XXXX |
EN 511:2006 | 020 |
EN 420:2003 + A1:2009 | Ja |
Zulassungen | ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant |
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe | Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole |