Eriks
ANSELL

ANSELL Handschuhe 80-400 ActivArmr Größe 7

  • ERIKS:12118230
  • Hersteller:80-400-7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
80-100 Powerflex® Handschuhe für hohe Belastungen mit Tauchbeschichtung auf Nahtlosträger. Getauchte Naturgummibeschichtung mit nahtlosem Futter aus Acryl-Schlingengewebe. Innenhandbeschichtung. Strickbund. Länge 250-295 mm. Hi Viz gelb/Blau.
Zur Liste hinzufügen

10,40 €/ Paarexkl. MwSt

12,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

11,95 €

-

12+

10,40 €

13.00%

36+

9,80 €

18.00%

72+

8,60 €

28.00%

144+

8,31 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
ANSELL
Serie
Powerflex®
Typ
80-400
Serie
Powerflex®
Typ
80-400
Typ
Kälteschutz
Handschuhgröße
7
Material
Acryl-Schlingengewebe
Farbe
Warngelb / Blau
Träger-Farbe
Warngelb
Beschichtungsmaterial
Naturkautschuklatex
Beschichtungsfarbe
Blau
Strickstärke
7
Länge
250 mm
Stulpe
Strickbund
Latexfrei
Nein
Silikonfrei
Nein
Antistatisch
Nein
Kategorie III
Ja
EN 388:2016
2231C
EN 407:2004
X2XXXX
EN 511:2006
020
EN 420:2003 + A1:2009
Ja
Zulassungen
ANSI ABR 4, CE Number, ANSI Cut A3, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN407:2020, EN 407:2004, EN 420:2003 + A1:2009, EN 511:2006, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016, Category III, REACH Compliant
Mögliche sensibilisierende Inhaltsstoffe
Dithiocarbamate, Natural rubber proteins, Zinc 2-mercaptobenzothiazole